曜日別特売
1.18020R310 Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder ケナメタル 25232884

Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25232884品番1.18020R310
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Fix-Perfect用外径ホルダー。1.18用

勝手寸法F(mm)26長さL1(mm)125シャンク幅B(mm)20切込み角Kr(°)93シャンク高さH(mm)20ゲージインサートD2FIX15_R_
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする