ケナメタル
Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25232918
品番
1.18032R315
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.18用
勝手
右
寸法F(mm)
32
長さL1(mm)
170
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
D2FIX15_R_