ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25233076
品番
3.76063R040V
参考基準価格(税別)
¥157,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
115
溝長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
22
加工径ΦD(mm)
63
ゲージインサート
DFT05T3
材質
コバルトハイス
寸法L1(mm)
70
コーティング
PVDコーティング
最大加工径D(Φmm)
68
カップリングサイズ
22
カートリッジ
内刃:3.77000R025、外刃:3.77000R024V
フランジ径D(Φmm)
41
パイロットドリル
B510S10.