ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25233085
品番
3.76078R048V
参考基準価格(税別)
¥164,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
120
溝長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
27
加工径ΦD(mm)
78
ゲージインサート
DFT06T3
材質
コバルトハイス
寸法L1(mm)
70
コーティング
PVDコーティング
最大加工径D(Φmm)
84
カップリングサイズ
27
カートリッジ
内刃:3.77000R028、外刃:3.77000R029V
フランジ径D(Φmm)
49
パイロットドリル
B510S15.