曜日別特売
3.76108R058V HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタル 25233164

HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)32
全長L(mm)130
溝長(mm)80
加工径ΦD(mm)108
108
102
96
55
63
73
84
68
78
45
50
58
90
115
122
130
140
150
158
162
180
195
213
230
260
内容量1個注文コード25233164品番3.76108R058V
参考基準価格(税別)¥229,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用

全長L(mm)130溝長(mm)80シャンク径(Φmm)32加工径ΦD(mm)108ゲージインサートDFT06T3材質コバルトハイス寸法L1(mm)80コーティングPVDコーティング最大加工径D(Φmm)115カップリングサイズ32カートリッジ内刃:3.77000R083、外刃:3.77000R084Vフランジ径D(Φmm)59パイロットドリルB510S20.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする