ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25233189
品番
3.76122R070V
参考基準価格(税別)
¥229,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
145
溝長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
40
加工径ΦD(mm)
122
ゲージインサート
DFT06T3
材質
コバルトハイス
寸法L1(mm)
90
コーティング
PVDコーティング
最大加工径D(Φmm)
130
カップリングサイズ
40
カートリッジ
内刃:3.77000R079、外刃:3.77000R080V
フランジ径D(Φmm)
71
パイロットドリル
B510S25.