ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25233207
品番
3.76140R080V
参考基準価格(税別)
¥303,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
160
溝長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
50
加工径ΦD(mm)
140
ゲージインサート
DFT0704
材質
コバルトハイス
寸法L1(mm)
100
コーティング
PVDコーティング
最大加工径D(Φmm)
150
カップリングサイズ
50
カートリッジ
内刃:3.77000R077、外刃:3.77000R078V
フランジ径D(Φmm)
81
パイロットドリル
B510S25.