※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用カーテン・フリル・寝具
雅の トラック用カーテン
フロントカーテン 煌輝V2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25234267
品番
FC-KZ2GRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
66
種類から選べます
他の種類を見る
バツグンの輝き、立体ラメ入りエナメルレザーで車内空間をゴージャスにドレスアップ!
用途
内装パーツ
長さ(mm)
2200
色
グリーン
サイズ
L
色(フレンジ)
グリーン
注意
※フロントガラス上部にマジックテープにて固定
※撮影環境上、又、生地ロットにより色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300