ケナメタル
旋削ホルダー CSSN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25234573
品番
CSSNR3225P12-MN4
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。CSSN45°。MN
勝手
右
形状
四角形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
Kendex(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
162
寸法LH(mm)
35
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
SN.N120408