ハバジット
ハバジットの 搬送
ハバジットの コンベヤ
ハバジットの ベルトコンベヤ
TPU食品搬送ベルト FMB-5EMWT-W2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25234870
品番
FMB-5EMWT-W2 50W 2501〜3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)
1.2
適合規格
厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合
周長(mm)
2501〜3000
静電気帯電防止性能
あり
表面
平滑(搬送側)
幅W(mm)
50
色調
ホワイト(搬送側)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200