S40T-CCLNL12-MN7 内径ボーリングバー S-CCLN-MN ケナメタル 25235009

内径ボーリングバー S-CCLN-MN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25235009品番S40T-CCLNL12-MN7
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

内径ボーリングバー。S-CCLN95°。MN

勝手ゲージインサートCN.N120708形状ひし形80°寸法F(mm)27逃げ角(度)14全長L1(mm)300シャンク径D(Φmm)40最小加工径D(Φmm)55切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKendex(TM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする