ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
50
刃数Z
6
注文コード
25235894
品番
50A06RP70SP12CFP
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
50
径D(Φmm)
22
最大径(Φmm)
62
フランジ径D(Φmm)
42
寸法L(mm)
43
最大切込深さ(mm)
5.9
刃数Z
6