ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
スロアウェイドリル DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25236707
品番
DFT270R2WD32M
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
シャンク径(Φmm)
32
溝長(mm)
100
直径(Φmm)
27(最大29)
勝手
DFT05T3_
寸法LS(mm)
1.1