ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25238159
品番
3.76180R110
参考基準価格(税別)
¥903,800
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
185
溝長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
60
加工径ΦD(mm)
180
ゲージインサート
DFT06T3
材質
コバルトハイス
寸法L1(mm)
125
コーティング
PVDコーティング
最大加工径D(Φmm)
186
カップリングサイズ
60
カートリッジ
内刃:3.77000R030、外刃:3.77000R031V
フランジ径D(Φmm)
110
パイロットドリル
B510S30.