ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25238195
品番
3.76260R160
参考基準価格(税別)
¥1,053,400
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
全長L(mm)
230
溝長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
80
加工径ΦD(mm)
260
ゲージインサート
DFT06T3
材質
コバルトハイス
コーティング
PVDコーティング