ケナメタル
ISO インサート WNMG-FN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25238773
品番
WNMG080408FN KT315
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
8.69