LSASR3232P22 ねじ切りホルダー LT ケナメタル 25239263

ねじ切りホルダー LT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード25239263品番LSASR3232P22
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ねじ切り用ホルダー。外径用

勝手寸法F(mm)32全長L1(mm)170シャンク幅B(mm)32シャンク高さH(mm)32ゲージインサートLT22ER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする