友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 募金・投書箱・貴名受け
ペーパーフリー募金箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25239325
品番
GS8-0080L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。
募金箱用フタ付
材質
紙(白E段1.5mm厚)
サイズ
大
耐荷重(kg)
約2.5
寸法(cm)
募金箱用投入口1.5×9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
25×25×25