アルファ[販促]
アルファ[販促]の 店舗運営用品
アルファ[販促]の キャッシャー/レジ・会計用品
アルファ[販促]の 募金・投書箱・貴名受け
盗難防止ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25239350
品番
KD8-0027
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
応募箱やアンケートBOXの盗難防止に!セキュリティー向上!
用途
セキュリティ向上に
長さ(cm)
ステンレス:80
寸法(Φmm)
ステンワイヤー:0.8