水素ガス検知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25239508 品番M001-0019-W00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。

付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源リチウム電池 3.6V 使用温度(℃)-20〜+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 分解能1ppm 保護等級IP68 測定対象水素(H2) 測定原理電気化学式 対象ガス水素ガス バッテリー容量(Ah)2.7 測定範囲(ppm)0-2000 警報設定値100ppm(初期値) 使用期間(年)センサー:約1 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする