朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 忌避剤・虫対策
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 捕虫器・電撃殺虫器
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 捕虫器・電撃殺虫器本体
壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25239596
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)
3.8
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×138×225
有効面積(m
2
)
30〜50
誘虫ランプ
FL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙
S-20×2個
注意
※ランプ、グロー、捕虫紙は定期交換必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません