曜日別特売
LT11NRA60CB KC5025 ねじ切り インサート LT-NR/L-60CB ケナメタル 25239674

ねじ切り インサート LT-NR/L-60CB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)0,50-1,50
内容量1セット(10個)注文コード25239674品番LT11NRA60CB KC5025
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。ブレーカー付き。内径

ねじピッチ(mm)0,50-1,50寸法E(mm)0.8勝手寸法Rc(mm)0.05インサートサイズ16寸法EX(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする