ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFT-MD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
刃長l(mm)
7.94
注文コード
25240487
品番
DFT070408MD KC7140
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
刃長l(mm)
7.94
寸法D(mm)
12
内接円(mm)
D15.5
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.75