ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFT-MD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
刃長l(mm)
5.29
注文コード
25240505
品番
DFT05T308MD KC7140
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
DrillFix DFT用。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
刃長l(mm)
5.29
寸法D(mm)
8
内接円(mm)
D13.4
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.75