ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 洗浄消毒機器類
ホシザキの 業務用食洗機
食器洗浄機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上
注文コード
25241635
品番
JWE-400TUC3
参考基準価格(税別)
¥1,372,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途
厨房の食器洗浄
仕様
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上
質量(kg)
63
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
消費電力(W)(50/60Hz)
515/520(最大4535/4540)
電源(三相/V)
200
注意
※乾燥機能は付いていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません