ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの サービス機器類
ホシザキの 飲用ディスペンサー
ティーディスペンサー(茶葉タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25241678
品番
ATE-250HWB-C
参考基準価格(税別)
¥793,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途
くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。
仕様
連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水
質量(kg)
60
電源(単相/V)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×527×1495
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1200
注意
※毎日の清掃が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません