ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-ER/L-ACME
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25242203
品番
LT16ER16ACME KC5025
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじ切り用インサート。アクメ。外径
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
1.1
寸法E(mm)
1
ねじピッチ(mm)
1.1
勝手
右