ケナメタル
ねじ切り インサート LT-NR/L-TR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)
4
2
3
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25242937
品番
LT22NR4TR KC5025
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじ切り用インサート。さらえ刃無。内径
ねじピッチ(mm)
4
寸法E(mm)
1.9
勝手
右
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
1.7