ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
100
刃数Z
8
注文コード
25243628
品番
100B08RP90SP15C2WFP
参考基準価格(税別)
¥148,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
100
径D(Φmm)
32
最大径(Φmm)
99
フランジ径D(Φmm)
84
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
8
刃数Z
8
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:2