フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)100 刃数Z9 注文コード25243637 品番100B09RP70SP15C2WFP
参考基準価格(税別)¥163,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は加工径ΦD・刃数Zなど5種類から選べます 他の種類を見る

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ

加工径ΦD(mm)100 径D(Φmm)32 最大径(Φmm)114 フランジ径D(Φmm)84 寸法L(mm)50 最大切込深さ(mm)6.5 刃数Z9 仕様調整式ポケットZ_ADJ:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする