曜日別特売
80A05R090S63PBG15S5WHSM ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタル 25243664

ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)80
内容量1個注文コード25243664品番80A05R090S63PBG15S5WHSM
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付。HSK一体型

加工径ΦD(mm)80寸法L(mm)122最大切込深さ(mm)9.5刃数Z5仕様Z ADJ5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする