トライメイト
トライメイトの 健康器具・機器
トライメイトの 禁煙対策グッズ
IQOS イルマワン適合カバー レザー調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25243900
品番
TR-IMC-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アイコスイルマワン収納ケースです。装着したまま充電が可能です。ボタン操作ができ、電池残量も確認可能です。
用途
持ち運びや、衝撃保護に。
付属品
ストラップ
材質
PUレザー
寸法(mm)
35×18×120
色
ブルー
質量(g)
20