福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
ラスティングブルLBS-804安全スリッポン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25244164
品番
LB-804
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
脱ぎ履き楽々。鋼鉄先芯と耐滑底で安心。高クッション・抗菌防臭
形状
ローカット
色
ブラウンカモ
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
綿・ポリエステル
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
405
足幅
2E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。