フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)160 刃数Z10 注文コード25244723 品番160C10RP70SP15C2WFP
参考基準価格(税別)¥220,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は加工径ΦD・刃数Zなど5種類から選べます 他の種類を見る

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ

加工径ΦD(mm)160 径D(Φmm)40 最大径(Φmm)174 フランジ径D(Φmm)94 寸法L(mm)63 最大切込深さ(mm)6.5 刃数Z10 仕様調整式ポケットZ_ADJ:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする