ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
6
注文コード
25244748
品番
80A06RP90SP15C1WFP
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
80
径D(Φmm)
27
最大径(Φmm)
78
フランジ径D(Φmm)
64
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
8
刃数Z
6
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:1