スロアウェイドリル DFR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25244845 品番 DFR210R3WD25M
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。
旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。
WDシャンク

シャンク径D(Φmm)25 ドリル長(mm)95.6 刃径D1(Φmm)21(最大:22) シャンク長ls(mm)45 ゲージインサートDFR0403 加工深さ(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする