ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
刃数Z
7
注文コード
25245019
品番
80A07RP70SP15C1WFP
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
加工径ΦD(mm)
80
径D(Φmm)
27
最大径(Φmm)
94
フランジ径D(Φmm)
64
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
6.5
刃数Z
7
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:1