ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
16
注文コード
25245037
品番
160C16RP70SP15C4WFP
参考基準価格(税別)
¥333,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
加工径ΦD(mm)
160
径D(Φmm)
40
最大径(Φmm)
174
フランジ径D(Φmm)
94
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
6.5
刃数Z
16
仕様
調整式ポケットZ_ADJ:4