福山ゴム工業
福山ゴム工業の 静電靴
キャプテンプロセフティー#211
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25245589
品番
キャプテンプロセフティー#211
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ローカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。
サイズ(cm)
27
足幅
(足回り)3E
色
ブラック
機能
静電、耐油、耐熱
用途
溶接現場等。
形状
ローカット
材質(アッパー)
天然皮革・合成皮革
材質(ソール)
PUインジェクション
標準質量(g/片足)
530
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
面ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。