福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ハイカットセーフティスニーカー
キャプテンプロセフティー#216
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25245720
品番
キャプテンプロセフティー#216
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハイカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
色
ブラック
機能
静電、耐油、耐熱
用途
溶接現場等。
形状
ハイカット
材質(アッパー)
天然皮革・合成皮革
材質(ソール)
PUインジェクション
標準質量(g/片足)
600
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。