3/22より値下げ!現場を応援

キャプテンプロセフティー#216

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25245765 品番 キャプテンプロセフティー#216
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

ハイカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。

サイズ(cm)27 足幅3E ブラック 機能静電、耐油、耐熱 用途溶接現場等。 形状ハイカット 材質(アッパー)天然皮革・合成皮革 材質(ソール)PUインジェクション 標準質量(g/片足)600 材質(先芯) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする