日本製 衝撃吸収厚底サンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ピンク×ホワイト サイズL サイズ(cm)23.5〜24 注文コード25246630 品番SS9500-PNK×WHT-L(23.5〜24.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

前足部をしめつけないゆったり設計。発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。カカト部分に衝撃吸収材を内蔵。

ピンク×ホワイト サイズL サイズ(cm)23.5〜24 材質(アッパー)PVC(塩化ビニール) 標準質量(g/片足)500 機能抗菌加工/ノンスリップ/衝撃吸収/クッション性 材質(底部)EVA ヒール(cm)5.5 足囲4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする