スタイリッシュ コンパクトイオンヒートブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25247199 品番MHB-3040-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ストレートやワンカール、ボリュームアップにも。
いつものブラシ感覚でサッとまとまるツヤ髪へ。
ダブルマイナスイオン機能を搭載。
安心設計
熱くなるブラシピンにコーティングを施し、従来品よりもやけどしにくい設計に。
140/180℃、2段階温度調節
髪の状態にあわせて選べる、 2 段階温度調節。 ひとつのスイッチでシンプル操作。
自動電源OFF
約30分後に自動で電源がOFFに。

電源(V)AC100〜240 温度(℃)140/180 消費電力(W)100VAC時:0〜420 / 240VAC時:0〜1300 ブラック コード長さ(m)約1.7 質量(g)約261 シリーズmod's hair(モッズ・ヘア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×46×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする