GM-506 ライトメッシュグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25247436 品番 GM-506A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グローブを装着したままスマートフォンやタブレットの画面操作が可能。手の甲部分には通気性の良いメッシュ素材を使用、伸縮性が良くぴったりとフィットします。袖口は締め付け調節が便利なベルクロ式。手の平部分は薄手で柔らかい合皮製なのでグリップが握りやすくレバー操作も妨げず、メンテナンスも簡単です。
・通気性抜群のメッシュ素材を甲部に採用
・転倒ダメージを低減する衝撃吸収パット
・手首部分は締め付け調整が可能なベルクロ式
・装着したままスマートフォンの画面操作が可能
・伸縮性が良くぴったりとフィット

材質掌部:ナイロン65・ポリウレタン35、甲側:ポリエステル100、指マチ:ポリエステル85・ポリウレタン15、ベルト:ナイロン65・ポリウレタン35 ブラック サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする