Vita
Vitaの 暖房用品
Vitaの コタツ
Vitaの こたつテーブル
デスクこたつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25247549
品番
TND-75
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
使いやすいデスクサイズのこたつ
材質
天板:プリント化粧合板、本体:天然木
寸法(mm)
750×500×670
質量(kg)
12
消費電力(W)
510
コード長さ(m)
3
電源(AC V)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115