ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25248869
品番
HTSR040R025M
参考基準価格(税別)
¥148,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
HTS DFR用ヘッド
全長(mm)
60
寸法L1(mm)
60
加工径ΦD(mm)
40
最大加工径D(Φmm)
43
カップリングサイズ
13A
カートリッジ
HTSR10CI
フランジ径D(Φmm)
25
ゲージインサート
DFR0302..
パイロットドリル
B513S08.. / B514S08..