※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B02 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25251390 ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B02 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25251390 ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B02 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25251390 ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B02 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25251390 ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B02 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25251390 ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B02 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25251390

真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 取付(接続ねじタイプ)プレート取付 注文コード25251390 品番ZP3P-T50JT2SF-WM-A20-B02
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はパッド径・取付など228種類から選べます 他の種類を見る

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。

用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 取付(接続ねじタイプ)プレート取付 使用温度範囲(℃)-30〜90 材質(アダプター)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)シリコーンゴム 材質(アタッチメント)合成樹脂/ステンレス鋼 アタッチメントメッシュアタッチメント 接続ねじ形状おねじ 接続ねじサイズM20 x 1 真空取出口形状めねじ 真空取出口サイズRc1/4
関連資料:カタログ(4.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする