ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート WNGG-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.1
注文コード
25251504
品番
WNGG080401LF KC5010
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥9,777
販売価格(税別)
¥
8,888
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
コーナーR(mm)
0.1
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
8.69