ISO インサート WNGG-LF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナー半径(mm)0.2 注文コード25251513 品番WNGG080402LF KC5010
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥9,777
販売価格(税別)
8,888
この商品はコーナー半径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用

形状等辺不等角六角形 コーナーR(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無あり 寸法L10(mm)8.69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする