曜日別特売
DCKNR2525M12KC04 旋削ホルダー DCKN-KC 75° ケナメタル 25251696

旋削ホルダー DCKN-KC 75°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
勝手
シャンク幅B(mm)25
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
内容量1個注文コード25251696品番DCKNR2525M12KC04
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外径ホルダー。DCKN-KC75°

勝手寸法F(mm)32全長L1(mm)150シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25形状ひし形80°寸法LH(mm)32切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)ゲージインサートCN_120408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする